Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Kreuzschlitz Z.

DIN 7983 Stahl verzinkt Z Form C mit Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-Z2-(A2K)-4,8X19

Art.-Nr. 0117204819
EAN 4052703387113
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Hinweis
  • Form C = Mit Spitze

  • Form F = Ohne Spitze

  • Form R = Mit abgerundeter Spitze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7983

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Z

Innenantrieb

Z2

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen