Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7983, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Kreuzschlitz Z.

DIN 7983 Stahl verzinkt Z Form C mit Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-Z2-(A2K)-3,9X9,5

Art.-Nr. 0117203995
EAN 4038898252337

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Hinweis
  • Form C = Mit Spitze

  • Form F = Ohne Spitze

  • Form R = Mit abgerundeter Spitze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7983

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Z

Innenantrieb

Z2

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,3 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen