Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
ISO 7051 Edelstahl A2 20H H Form C
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H3-A2-20H-6,3X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 7051 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H3 |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12,6 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,15 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Steigung | 1,8 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |