Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 7985 Stahl 4.8 verzinkt Z
SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-Z2-(A2K)-M3,5X6

Art.-Nr. 0046413506

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z

Art.-Nr. 0046413506

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7985, Stahl 4.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3.5

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Normen

DIN 7985

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,6 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A