Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z DIN 7985, Stahl 4.8, blank
DIN 7985 Stahl 4.8 blank Z
SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-Z1-M3X4
Art.-Nr. 0046110304
EAN 4024835944748
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Normen | DIN 7985 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | Z1 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
