Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z DIN 7985, Edelstahl A2-70, blank
DIN 7985 Edelstahl A2 blank Z
SHR-LIKPF-DIN7985-A2/70-Z2-M3,5X12
Art.-Nr. 028393512
EAN 4069215198984
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3,5 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | DIN 7985 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,6 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
