Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7985 Stahl 4.8 verzinkt H
SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H4-(A2K)-M10X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Normen | DIN 7985 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H4 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |