Linsenschraube mit Innensechsrund

DIN 7985 ähnlich Stahl 8.8 verzinkt TX
SHR-LIKPF-DIN7985-8.8-TX6-(A2K)-M2X6

Art.-Nr. 0046660206

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Linsenschraube mit Innensechsrund

Art.-Nr. 0046660206

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7985 ähnlich, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M2

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Normen

WN 7985

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX6

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,4 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen