Linsenkopf-Terminal

Linsenkopf-Terminal
LIKPFTRML-A4-D5

Art.-Nr. 5176051005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Linsenkopf-Terminal

Art.-Nr. 5176051005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstah A4
  • Für einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss einer Seilverbindung
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Nach WN 5176 051

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

7,5 mm

Innendurchmesser (d2)

5,3 mm

Länge (l1)

35 mm

Innengewindelänge (l2)

28 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Seildurchmesser

5 mm

Höhe

7,5 mm

Sonstige Norm

WN 5176-051

Produktgewicht (per Stück)

100 g

Länge des Terminals

28 mm

Kopfform

Linsenkopf

Typbezeichnung

Linsenkopf-Terminal nach WN 5176 051

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen