Linsenkopf-Terminal Edelstah A4
Linsenkopf-Terminal
LIKPFTRML-A4-D3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss einer Seilverbindung
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Nach WN 5176 051
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 3,3 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Länge des Terminals | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Seildurchmesser | 3 mm |
Höhe | 5,1 mm |
Sonstige Norm | WN 5176-051 |
Produktgewicht (per Stück) | 3,888 g |
Kopfform | Linsenkopf |
Typbezeichnung | Linsenkopf-Terminal nach WN 5176 051 |