Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch
WN 126 Edelstahl A2 Kunststoff-/Alufenster AW
SHR-FEBAN-FLSH-C-RW20-A2-RAL7016-3,9X25
Art.-Nr. 0126223927
EAN 4099618076589
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW®-Antrieb (AW20)
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Angepresste Scheibe
- Keine Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung
- Die Schraubenköpfe können über eine Nachbearbeitung in einer Vielzahl von RAL-Farbtönen lackiert werden (Mindestmenge und Aufpreis zur blanken Ware auf Anfrage).
Werkstoff: Edelstahl A2
Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion. Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zu sätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Antriebart | RW |
Innenantrieb | RW20 |
Farbe Kopf | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |
