Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 Edelstahl A2-70 blank

ISO 7049 Edelstahl A2 20H Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H3-6,3X38

Art.-Nr. 505126338
EAN 4046777488579
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
  • Form C

  • Kreuzschlitz Form H
Hinweis

ersetzt die DIN 7981

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

4,6 mm

Innenantrieb

H3

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 7049

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen