Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz ISO 7049 Stahl verzinkt (A2K)
ISO 7049 Stahl verzinkt Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-(A2K)-H2-4,2X9,5
Art.-Nr. 505144295
EAN 4057709938109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,1 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 7049 |
Gewindeart | Außengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
