Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H ISO 7049, Stahl Zink Nickel silber, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C

ISO 7049 Stahl Zink Nickel silber H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-H2-(ZNSHL)-4,2X9,5

Art.-Nr. 425494295

EAN 4057709441609

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H ISO 7049, Stahl Zink Nickel silber, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C

Art.-Nr. 425494295

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel silber

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

2,80 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsenkopf

Normen

ISO 7049

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen