Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z

DIN 7981 Edelstahl A2 Linsenkopf Z Form F
SHR-LIKPF-DIN7981-F-Z1-A2-2,9X9,5

Art.-Nr. 0119062995

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z

Art.-Nr. 0119062995

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7981, Edelstahl A2, Linsenkopf, PZ-Antrieb, Form F

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Innenantrieb

Z1

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981