Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H
DIN 7981 Stahl vz Dickschichtpas LinsenKo H Form F
SHR-LIKPF-DIN7981-F-H2-(VZD)-3,5X13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Form | F |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | H2 |
DIN | 7981 |
Kopfform | Linsenkopf |
Normen | DIN 7981 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | F |