Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K), Linsenkopf PH-Antrieb

DIN 7981 Stahl verzinkt Linsenkopf H Form F
SHR-LIKPF-DIN7981-F-H2-(A2K)-3,5X4,5

Art.-Nr. 0115103545
EAN 4038898970101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

4,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,9 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Innenantrieb

H2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen