Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z

DIN 7981 Stahl verzinkt Z Linsenkopf Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-Z3-(A2K)-5,5X45

Art.-Nr. 0115205545

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z

Art.-Nr. 0115205545

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), PZ-Antrieb, Linsenkopf, Form C

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,95 mm

Innenantrieb

Z3

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen