Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze
DIN 7981 Stahl verzinkt Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H3-(A2K)-5,5X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
- Form C = Gewinde mit Spitze
- Form F = Gewinde ohne Spitze
- Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,95 mm |
Innenantrieb | H3 |
DIN | 7981 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | DIN 7981 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |