Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7981 Stahl verzinkt Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,9X32

Art.-Nr. 011529 32

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011529 32

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Innenantrieb

H1

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981