Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

DIN 7981 Stahl verzinkt Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,9X16

Art.-Nr. 011529 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011529 16
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
DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Innenantrieb

H1

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981