Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Edelstahl A2, Form C, mit Spitze

DIN 7981 Edelstahl A2 Linsenkopf H Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H1-A2-2,9X22

Art.-Nr. 011929 22
EAN 4011231183055
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
  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B. Aluminium eingesetzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Innenantrieb

H1

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen