Linienmarkierungswagen
Linienmarkierungswagen
LINMARKWG-FAHRBAR-500ML
Art.-Nr. 0891198
EAN 4024835121170
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht einfaches und sauberes Arbeiten
- Präzise Linienabgrenzung
- Gerade Laufeigenschaften
- Höhenverstellbare Halterung zur Einstellung der Sprühstrahlbreite mit Maßskala
- Mittig bzw. seitlich verstellbare Halterung zur Linien- und Randsteinmarkierung
Anwenderfreundliches Design für angenehmes Arbeiten
- Höhenverstellbare Griffstange
- Rechts/links verstellbare Griffstange
- Stange für Richtungsanzeige
Sprühstrahlbreite 40–110 mm
3 Halterungen für Reserve-Spraydosen
Bei der Bestellung des Linienmarkierungswagens bitte Sprühkopf Art.-Nr. 0891199 separat bestellen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!