Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linienmarkierer

Linienmarkierer mit integriertem Sprühkopf
LINMARK-ROT-500ML

Art.-Nr. 089319912

EAN 4024835356763

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linienmarkierer

Art.-Nr. 089319912
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
Markierungsspray zur Handmarkierung sowie zur Linienmarkierung im Linienmarkierungswagen

Abriebfest


Langzeitbeständigkeit durch Fahrzeugabrieb ist gegeben.



Witterungsbeständigkeit


Beständig gegen unterschiedliche Klimaeinflüsse.



Breites Haftspektrum


Gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.



Schnelle Trocknungszeit


Nach ca. 15 bis 20 Minuten belastbar. Durchtrocknung nach 24 Stunden.



Sparsamer Verbrauch


Mit einer Dose sind ca. 25-50 m Fahrbahnmarkierung möglich (je nach Linienbreite).



Einfaches Handling


Speziell konstruierte Schutzkappe mit integriertem Sprühkopf.



Die Lagerfähigkeit beträgt 2 Jahre

Hinweis

Die Schutzkappe kann durch Drehen vor ungewolltem Aussprühen gesichert werden. Frische Verunreinigungen können mit Verdünnung entfernt werden. Ausgehärtete Markierungsfarbe lässt sich mit einem Hochdruckreiniger und einer Bürste beseitigen. Die Lagerfähigkleit beträgt zwei Jahre.Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht auf anderen Farben oder Farbresten anwendbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum Markieren im Bereich von Parkplätzen, Lagern, Baustellen sowie öffentlichen Einrichtungen Anwendbar auf Untergründen wie z.B. Asphalt, Beton, Holz, Stein, Metall sowie vielen Kunststoffen (Eigenversuche erforderlich) Durch Überkopfverarbeitung wird die Farbe auf den Untergrund aufgetragen Nur auf trockenem Untergrund anwenden

Anleitung

Die Linienmarkierung erfolgt durch Handapplikation der aufgesetzten Schutzkappe mit integriertem Düsenkopf oder bei Verarbeitung im Linienmarkierungswagen durch Aufsatz des Sprühkopfes Art.-Nr. 0891199.

Inhalt

500 ml

Chemische Basis

Acrylharzlack

Farbe

Rot

Gebinde

Aerosoldose

Dichte

1 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Wasserlöslich

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Linienmarkierungswagen

LINMARKWG-FAHRBAR-500ML

Markierungswagen zur Linienmarkierung mit Linienmarkierer Art.-Nr. 0893 199 10, 0893 199 11 und 0893 199 12
x 1 St.
Sprühkopf Linienmarkierungswagen

SPRKPF-F.LINMARK

Zur Verarbeitung des Linienmarkierers im Linienmarkierungswagen.
x 12 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Schwere Ausführung
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen