Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Linha mangueira plás., tubo plás. semirrígido

Linha mangueira plás., tubo plás. semirrígido

Art. 0884600009

EAN 4038898874027

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Linha mangueira plás., tubo plás. semirrígido

Art. 0884600009

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Semi-rigid
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro exterior (da)

6 mm

Diâmetro interior (di)

3,0 mm

Espessura da parede (s)

1,5 mm

Comprimento

25 m

Material

Plástico

Design

Semirrígido, Com massa de enchimento, NLG classe 2

DIN

73378

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa líquida para viaturas comerciais

CENTLUBREPOSGRSE-CV-25KG

Lithium-soap, high-pressure low-viscosity grease based on synthetic base oil