Linha de ignição em silicone
Linha de ignição em silicone
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal do fio | 1 mm² |
Cor | Preto |
Tensão nominal | 10000 V/CC |
Diâmetro exterior | 7 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -60 a 180 °C |
Condições de temperatura mín. | -60 °C |
Condições de temperatura máx. | 180 °C |