Linea tubo alta pressione
Raccordo fless. alta press. filett R3/8" x M10x1
TUBO-SALDATURA-PROPANO-(098488)-2M
Cod. art. 0984892
EAN 4011231916646
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzato con una miscela di gomma particolarmente resistente al gelo miscela (fino a -30ºC)
- Con raccordi per tubo flessibile preassemblati
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 2 m |
Materiale | Gomma / inserto in tessuto |
Pressione di esercizio max | 2 bar |
Filettatura di collegamento | ET R 3/8 poll. x M10 x 1 |
Normative | DIN 4815 |
Peso prodotto (per pezzo) | 384,000 g |