Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Linea elettrica di prolungamento LED WPS-WS EASYLUX

Linea elettrica prolungamento LED EASYLUX WPS-WS
CAVO-EASYLUX-WPS-WS-2000MM-NERO

Cod. art. 0976520098

EAN 4099618285721

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Linea elettrica di prolungamento LED WPS-WS EASYLUX

Cod. art. 0976520098
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
Adatto per interruttori/sensori con sistema di montaggio a pressione WPS-WS
  • Per una maggiore flessibilità durante il collegamento del modulo di controllo agli interruttori/sensori
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

3,3 V

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto WPS- WS

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto WPS- WS

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero, Grigio

Lunghezza

2000 mm

Lunghezza cavo

2000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Modulo di controllo EASYLUX 12 V-1

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-12V-1

Per il controllo di luci a LED da 12 V con interruttori cablati e wireless
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-24V-1

Per il controllo di luci a LED da 24 V con interruttori cablati e wireless