Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Linea elettrica di prolungamento LED WPS-RGB EASYLUX

Prolunga LED EASYLUX WPS-RGB
CAVO-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-NERO

Cod. art. 0976520097

EAN 4099618285714

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Linea elettrica di prolungamento LED WPS-RGB EASYLUX

Cod. art. 0976520097
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
Adatto per luci LED RGB da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-RGB
  • Per una maggiore flessibilità durante il collegamento del modulo di controllo alle luci a LED
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

24 V/DC

Corrente max

5 A

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto WPS- RGB

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto WPS- RGB

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero, Blu

Lunghezza

2000 mm

Lunghezza cavo

2000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-3

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-24V-3

Per il controllo di luci a LED RGB e multicolore da 24 V su un canale con telecomando