Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Linea di controllo per luci a LED da 12 V con colore bianco regolabile

Cavo comando regolazione colore luce
CAVO 200MM CONTROLLO LUCE 6000K

Cod. art. 0976502225

EAN 4053479579283

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Linea di controllo per luci a LED da 12 V con colore bianco regolabile

Cod. art. 0976502225
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
  • Per il controllo di LED color bianco freddo per luci a LED con bianco regolabile (AW)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lampade con cambio colore del bianco

Tensione di ingresso

12 V/DC

Tensione in uscita

12 V/DC

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale

Materiale plastico

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto LED A

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto LED A

Lunghezza cavo

200 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

Per luci a LED da 12V