Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Linea di collegamento per trasformatore LED EASYLUX

Cavo di collegamento per trasformatore LED EASYLUX
CAVO-ALIMENT-EURO-TRASFOR-EASYLUX-2M

Cod. art. 0976520010

EAN 4099618247422

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Linea di collegamento per trasformatore LED EASYLUX

Cod. art. 0976520010
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
Per collegare il trasformatore LED EASYLUX alla rete elettrica
  • Per piccoli elettrodomestici con spina C7
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

230 V

Tensione in uscita

230 V

Corrente max

2,5 A

Tipo collegamento (principale)

Spina europea

Tipo collegamento (secondario)

Presa C7

Materiale

Materiale plastico

Colore carcassa

Nero

Lunghezza cavo

2000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione