Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Limpieza de cabina y spray de limpieza

Limpieza de cabina/spray de limpieza
LIMPIADOR-DE-SALPICADEROS-400ML

Nº de art. 08902221
EAN 4038898529002
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
Proporciona un excelente poder de limpieza y un cuidado suave en un solo paso.

Limpieza y mantenimiento en un solo producto


  • Tratamiento rápido del interior del vehículo

  • De uso universal en todos los componentes de plástico del interior del vehículo


Cuidado óptimo


  • Aviva los colores

  • Da un acabado satinado


Efecto antiestático


Previene la recontaminación rápida



Neblina de pulverización ligera


  • Uso sencillo y localizado

  • Aplicación intuitiva


Aroma cítrico

Aviso

No pulverice sobre el parabrisas ni las ventanas laterales. Ventile el interior del vehículo brevemente tras la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la limpieza y el mantenimiento del interior de turismos, camiones y autobuses. Para instrumentos, revestimientos de puertas, plásticos y esterillas de goma.

Instrucciones

Pulverice directamente sobre la superficie que vaya a limpiar a una distancia de aprox. 20 cm y limpie con un paño limpio y seco.

Contenido

400 ml

Peso del producto (por artículo)

363,042 g

Contenedor

Bote de aerosol

Base química

Aceite mineral

Olor/fragancia

Limón

Color

Incoloro

Punto intermitente mínimo

-90 °C

Densidad/condiciones

0,72 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

36 mes

Sin AOX

Sin silicona

Biodegradable

No

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Paño de limpieza Tex-Rein

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Paño de limpieza extrafino para zonas sensibles a la pelusa y el polvo
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.