Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Limpiador y enjuague de motores

Limpiador y enjuague de motores
LIMPIADOR-CIRCUITO-ACEITE-MOTOR-400ML

Nº de art. 5861310400
EAN 4050642914230
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
Para la limpieza de todos los motores de gasolina y diésel

Limpia el interior del motor y el sistema de suministro de aceite


Ahora, los motores limpios de suciedad podrán funcionar a pleno rendimiento con el aceite limpio.



  • Proceso de limpieza suave y rápido

  • No daña las juntas

  • Optimización de las emisiones de gases de escape

  • Compatible con catalizadores

  • Desatasca los segmentos de pistón atascados

  • Fácil de usar

  • Una lata de 400 ml es suficiente para un máximo de 5 litros de aceite para motor. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 10-15 litros de aceite
Aviso

No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite con un circuito de aceite conjunto

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Adecuado para todos los aceites para motor minerales y sintéticos

  • Adecuado para todos los motores de gasolina y diésel
Instrucciones

Añada el producto de limpieza y enjuague de motores al aceite cuando el motor esté a temperatura de funcionamiento. Deje el motor al ralentí durante unos 10 minutos. A continuación, cambie el aceite y el filtro.

Contenido

400 ml

Color

Marrón

Olor/fragancia

Característica

Base química

Combinación de aditivos

Vida útil desde la producción

60 mes

Densidad

0,81 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

60 °C

Relación de mezcla

400 ml bastan para un máximo de 5 l de aceite de motor