Limpiador especialmente potente
Limpiador especialmente potente
LIMPIADOR ESPECIAL, 20 L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Concentrado a base de ácido
Para la eliminación de la suciedad más persistente en camiones de construcción y camionetas. Especialmente eficaz con la suciedad con base mineral como el cemento y los depósitos de calcio.
Separación rápida según la norma austriaca B 5105
Excelente capacidad de limpieza con un breve tiempo de aplicación (máx. 5 minutos)
Ahorro de tiempo durante la limpieza, lo que se traduce en periodos de inactividad del vehículo más cortos.
Sin silicato
Sin marcas después de la limpieza.
Sin AOX
Valor de pH: 1.5 (100 g/l como solución acuosa)
No deje que el medio se seque y no aplique el producto en superficies de vidrio (ventanas). Aclare bien el vehículo con un limpiador de agua caliente a alta presión con agua abundante a una distancia de 1 m.
Hojas de datos(X)
Vehículos de construcción, vehículos cisterna de cemento y cal, vehículos cisterna con fijaciones o superestructura de aluminio o acero inoxidable, plásticos con gran suciedad, piezas metálicas y de goma (p. ej., toldos) y las piezas de metal, (p. ej., aceites y grasa), depósitos de acero inoxidable y protección contra empotramiento.
- Proporción de mezcla recomendada de 1:30 a 1:10
- Según el grado de contaminación, se debe dejar que surta efecto durante máx. 5 minutos
- Pulverice el limpiador especialmente potente uniformemente en el bastidor con ruedas y el chasis a una distancia de un metro
Contenido | 20 l |
Peso del producto (por artículo) | 23,020 kg |
Contenedor | Bidón |
Base química | Concentrado en ácido base |
Color | Amarillo claro |
Valor de pH/condiciones | 1,5 / 100 g/l de solución acuosa |
Densidad/condiciones | 1,05 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!