Limpiador en seco Easy Clean
Limpiador en seco CONSUMER LINE
LIMPIADOR AUTO - 400 ML
CONSUMER LINE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Easy Clean es un limpiador para la limpieza sin agua que funciona rápida y fácilmente
- Limpia la suciedad ligera y media de las superficies sin dejar residuos
- Este producto ofrece una protección duradera y resultados resplandecientes
- Sin sustancias peligrosas (no corrosivo ni irritante)
- Libre de siliconas
No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. La temperatura de aplicación recomendada es de 10-25 °C. Protéjalo de las heladas.
Hojas de datos(X)
Vehículo
Pulverice el limpiador en seco easy clean sobre la superficie sucia a una distancia de entre 15 y 30 cm. A continuación, limpie con un paño de microfibra limpio, seco y suave ejerciendo una ligera presión. Para evitar arañazos, recomendamos encarecidamente utilizar el paño de microfibra wurth, art. nº. 5986000195
Contenido | 400 ml |
Color | Azul |
Contenedor | Botella |