Limpiador de plásticos tipo 10
Limpiador PVC, tipo 10
LIMPIADOR PVC TIPO 10, 1L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Limpiador de secado rápido
- Sin hidrocarburos clorados ni compuestos aromáticos
Hojas de datos(X)
- Adecuado para la preparación del adhesivo y la eliminación de marcas en los perfiles de PVC rígido (blanco) en la construcción de ventanas de plástico en empresas especializadas
- Como pretratamiento de superficies y para la limpieza de numerosos plásticos no transparentes, termoplásticos y termoendurecibles de la industria general, como el montaje de ferias comerciales, la construcción de señales, el sector publicitario y el comercio.
- Para la limpieza previa de techos de plástico y láminas aislantes para paredes en todos los sectores de la construcción
Contenido | 1000 ml |
Contenedor | Lata |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Incoloro |
Base química | Ésteres de ácidos monocarboxílicos |
Densidad/condiciones | 0,9 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542 |
Punto intermitente mínimo | -4 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar, 15 °C a 25 °C |
Sin AOX | Sí |