Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Limpiador de plástico antiestático, tipo 20

Limpiador de plástico antiestático, tipo 20
LIMPIADOR PVC TIPO 20 1000 ML.

Nº de art. 089210011
EAN 4011231896146
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
Producto de limpieza no corrosivo con agente antiestático para diversos plásticos y superficies tratadas con pintura en polvo y metálicas
  • Antiestático: previene eficazmente la rápida acumulación de restos de suciedad en las superficies

  • Limpiador de secado rápido

  • Sin hidrocarburos clorados ni compuestos aromáticos
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para la limpieza de numerosos plásticos como PVC rígido (blanco), elementos decorativos, perfiles con laminado film y perfiles de PUR, paneles de PVC rígido, así como superficies tratadas con pintura en polvo y superficies metálicas en empresas especializadas.

  • En los sectores de la construcción de puertas y ventanas, la construcción de ferias comerciales, el sector publicitario y de señalización, el sector de la piedra y otras áreas del sector y del comercio de transformación de plásticos (canalones, tubos de drenaje, etc.).

  • Elimina el polvo, los restos de adhesivo de films protectores, lápiz de cera, marcas de caucho, restos de sellador fresco, así como salpicaduras de alquitrán y betún.

  • El inhibidor estático integrado previene de forma efectiva la rápida recontaminación de superficies de perfil.

Contenido

1000 ml

Contenedor

Lata

Olor/fragancia

Característica

Color

Incoloro

Base química

Aceite mineral

Densidad/condiciones

0,71 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542

Punto intermitente mínimo

-14 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar, 15 °C a 25 °C

Sin AOX

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.