Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Limpiador de motores

Limpiador de motor
LIMPIADOR DE MOTOR EN SPRAY 300ML

Nº de art. 089023
EAN 4053479465401
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
Potente limpiador para motores, cajas de cambios, máquinas, chasis y carrocería

Retira rápida y fácilmente los restos de aceite, grasa, alquitrán y otros restos de suciedad


Excelente aplicación y resultados



Suave con los materiales


Amplia variedad de aplicaciones



Los recipientes sueltos pueden procesarse manualmente y en limpiadores de alta presión


Opciones de aplicación flexibles



Biodegradabilidad del >95 %


No contiene compuestos AOX, formaldehído ni hidrocarburos halogenados



Se separa fácilmente


Cuando se utiliza correctamente y para la suciedad normal, no se espera ningún deterioro del separador de líquidos ligeros

Aviso

El sistema de encendido debe cubrirse con un equipo adecuado para evitar dificultades de arranque después de lavar el motor. Para una limpieza eficaz, recomendamos utilizar un limpiador de alta presión con agua caliente. La limpieza durante la aplicación manual se ve activamente favorecida por el uso de agua caliente.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Motores, cajas de cambios, chasis, carrocería, maquinaria, suelos de taller, etc.

Instrucciones

Pulverice bien las piezas desde una distancia de 20 a 40 cm, deje que se impregnen durante 10 minutos y enjuague la suciedad disuelta con un chorro de agua fuerte (limpiador de alta presión).

Contenido

0.3 l

Contenedor

Bote de aerosol

Olor/fragancia

Característica

Color

Incoloro

Base química

Aceite mineral

Densidad/condiciones

0,72 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Biodegradable

Sin AOX

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.