Limpiador de montaje, limpiador de pz.
Parts Cleaner Liquid, líquido limpiador piezas
PARTS CLEANER LIQUID, 25 L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No contiene componentes orgánicos volátiles
Cumple con las especificaciones de las disposiciones sobre detergentes de acuerdo con 31.BlmSchV (Ordenanza Alemana Federal de Control de Emisiones)
Excelente capacidad de limpieza
Elimina el aceite, la grasa y la suciedad de otro tipo de manera rápida y a fondo de frenos, motores y componentes de herramientas.
Buena compatibilidad con los materiales
Rápida separación de aguas residuales de acuerdo a la prueba de la norma austriaca B5105
Biodegradabilidad > 95 %
Valor de pH: 9,5
Sin compuestos orgánicos halogenados (AOX)
Sin componentes orgánicos volátiles (COV)
No contiene componentes orgánicos volátiles (COV)
Limpiador en frío acuoso que protege los materiales y está elaborado a base de ésteres de ácidos grasos. Además, cuenta con una excelente potencia desengrasante, eliminadora de aceites y limpiadora, y proporciona protección contra la corrosión de manera temporal
Solución lista para usar. No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5 °C.
Número de código de residuo recomendado para el limpiador usado: 070601.
Hojas de datos(X)
Para el primer llenado, utilizar 4 unidades de 25 L. Para reponer y controlar el nivel de llenado del dispositivo de limpieza de piezas PARTS CLEANER Würth (n.º de artículo 0995 000 000).
Limpiador de piezas listo para aplicarse en spray y con la bomba pulverizadora con n.º de artículo 0891 503 001
Llene sin diluir el en dispositivo de limpieza de piezas PARTS CLEANER. Tenga cuidado con el nivel de llenado.
Añádalo a la bomba pulverizadora en forma de concentrado. Pulverice el producto abundantemente sobre las piezas que vaya a limpiar y espere a que haga efecto en función del grado de contaminación. A continuación, elimínelo con un enjuague o frotando. Si fuera necesario, ayúdese de una brocha o una esponja para facilitar la limpieza.
Contenido | 25 l |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Amarillo claro |
Densidad/condiciones | 1 g/cm³ / a 20°C |
Sin AOX | Sí |
Sin VOC | Sí |
Sostenibilidad | Baja contaminación |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!