Limpiador de manos N-Special N-Special
Disp. limp. manos N-Special 1,5 l
JABÓN DE MANOS N-SPECIAL 1500ML
SKIN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para utilizar en el sistema dispensador Skin
- Fácil de usar
- Excelente descarga residual
- Dosificación óptima y económica
- También contiene aceites de éster que disuelven la suciedad y cuidan la piel
- Los tensioactivos y los agentes exfoliantes orgánicos hechos de harina de hueso de aceituna se adaptan perfectamente a la aplicación específica del producto
- Composición respetuosa con el medioambiente
- Dermatológicamente testada
- pH equilibrado
- Sin jabón
Hojas de datos(X)
Para la limpieza de suciedad muy adherida, como barnices, resinas, adhesivos, pinturas, betún, etc.
Extienda el limpiador de manos sobre la piel seca y frótelo bien con un poco de agua. Si la suciedad se disuelve por completo, lávese bien las manos con agua y séquelas con cuidado.
Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua.
Contenido | 1500 ml |
Olor/fragancia | Perfumado |
Color | Beige |
Rendimiento (sistema de puntos) | 5 de 5 puntos |
Viscosidad/consistencia | Pasta de viscosidad media |
Valor de pH | 5,0 |
Período de uso tras la apertura | 12 mes |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable/condiciones | Sí / Condiciones de la OCDE |
Sin jabón | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!