Limpiador de espuma para vehículos comerciales
Espuma limpiadora para vehículos industriales
LIMPIADOR UNIVERSAL INTENSIVO, 30 L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Potente limpiador de espuma para la limpieza de lonas, accesorios y chasis de camiones, autobuses y maquinaria de construcción
- Elimina eficazmente la suciedad incrustada, como grasa, aceite, suciedad de la carretera, salpicaduras de alquitrán y la abrasión del caucho
- Especialmente eficaz gracias a su espuma de poros finos, voluminosa y de larga adherencia
- Se separa fácilmente, es decir, no perjudica al separador de líquidos ligeros según DIN 1999
No utilice el producto bajo luz solar intensa ni sobre superficies calientes. No deje que el producto se seque.
Hojas de datos(X)
Producto apto para la limpieza de lonas, aperos y chasis de camiones, autobuses y maquinaria de construcción.
En caso de usarse a mano, añádase a agua caliente (proporción de mezcla de 1:25 a 1:5). Según el grado de suciedad, aclare previamente o lave el vehículo con un dispositivo de alta presión. Enjabone el vehículo limpiado previamente con un cepillo de lavado. Precaución: No deje que el producto se seque. A continuación, aclare completamente con agua limpia. Cuando se utiliza el producto en un dispositivo de alta presión, la concentración de aplicación es de aproximadamente el 5 %. Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo.
Contenido | 30 l |
Peso del producto (por artículo) | 30000 g |
Contenedor | Bidón |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!