Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Limpiador de cinc

Limpiador de cinc

Nº de art. 0893460100
EAN 4047376598577
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
Ammoniacal wetting agent cleaner for galvanised surfaces
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

1 l

Contenedor

Botella redonda

Olor/fragancia

Característica

Color

Transparente

Base química

Tensioactivos amoniacales

Vida útil desde la producción

36 mes

Densidad/condiciones

0,999 g/cm³ / a 20°C

Sin AOX

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Vellón abrasivo de nailon Fino A

VELLON G:180 L:5M ANCHO 35MM

Tratamiento previo a la aplicación de pintura en acero galvanizado
x 1 Cant.
Vellón abrasivo de nailon Ultrafino S

VELLON G:1000 L:5M ANCHO 35MM

Estropajo abrasivo de nailon extraflexible para limpiar superficies (eliminación de óxido) y matear piezas nuevas, pintura vieja y aluminio. Para un uso óptimo en zonas de máxima importancia, como pliegues, esquinas, hendiduras y otras esquinas y bordes afilados, además de piezas interiores de la carrocería.
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante prot. contra sust. químicas, neopreno/látex
Guante prot. contra sust. químicas, neopreno/látex
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Cotton flocking on the inside
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección química de neopreno y látex natural
Guante de protección química de neopreno y látex natural
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Interior en algodón
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.