Limfjerner, spray
Limfjerner spray
LIMFJERNER FOR SMELTELIM SPRAY 150 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialprodukt for løsning av lim innvendig og utendørs på kjøretøyer, campingbiler, campingvogner, på teknisk utstyr og på fritidsartikler.
Kontroller gummi og plast for materialkompatibilitet.
Dataark(X)
Spesialprodukt for løsning av smeltelim inne i og utenpå kjøretøyer, campingbiler, campingvogner, på teknisk utstyr og på fritidsartikler.
Smeltelimet løftes forsiktig med en plastkile. Spray en liten mengde limfjerner på smeltelimet. Limfjerneren vil krype under smeltelimet og løsne dette fra overflaten. Limrester fjernes i ett stykke fra overflaten på et par sekunder. Derfor er det ikke behov for en tidkrevende fjerningsprosess som involverer hårtørker, spatel og rensemiddel.
Innhold | 150 ml |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Propandiol |
Tetthet/betingelser | 0,69 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.