Lim for naturstein, CF 412
Lim for naturstein, CF 412
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 25 kg |
Beholder | Papirpose |
Kjemisk base | Hvit sement - DIN EN 197, utvalgte tilslag - DIN EN 13139, tilsetningsstoffer og tilslag |
Standarder | EN 12004 |
Byggevareklasse | A1, fl/A1 |
Farge | Hvit |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Bearbeidelsestid | 60 min |
Kan gås på etter maks. | 12 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Kan injiseres etter | 24 h |
Innsprøytingsbetingelser | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar/betingelser | 14 d / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / tørt oppbevaringssted |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.