Lim for flate tak, Flachdach Fix
Lim for flate tak, Flachdach Fix
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Oransje |
Tetthet | 25 g/cm³ |
Utbytte (volum) ca. | 40 l |
Min. huddannelsestid | 8 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 20 °C og 65% relativ fuktighet |
Kan skjæres etter | 50 min |
Betingelser for evne til å kutte | ved 20 °C og 60% relativ fuktighet |
Fullt belastbar | 12 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Min. overflatetemperatur | -5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 35 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | +5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Byggevareklasse | B1 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Varmeledning λ | 0.035 W/(m*K) |
Varmeledning λ betingelser | i henhold til DIN 52612 |
Min. strekkfasthet | 0.19 N/mm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN EN 1607 |
Maks. strekkskjærfasthet | 0.489 N/mm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i samsvar med EN 12090 |
Løsemiddelfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Innhold | 800 ml |
Beholder | Boks |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |