Lijmspaan 2C, met halfronde tanden
Lijmspaan met halfronde tanden
Art.-nr. 5771011125
EAN 4056807241975
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale bevestiging van het blad ter ondersteuning
Op vier punten gelast
Uitstekende krachtoverbrenging op het troffelbald
Handgreep gemaakt van 2C-kunststof
Datasheets(X)
Bijzonder geschikt voor het leggen van grote tegels en natuurstenen platen.
Materiaal blad | RVS |
Plaatbreedte | 130 mm |
Plaatlengte | 280 mm |
Materiaaldikte | 0,7 mm |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Tandbreedte | 20 mm |