Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Lijmroller met polyurethaanroller

Lijmroller
LIJMROL

Art.-nr. 0891186

EAN 4024835171632

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Lijmroller met polyurethaanroller

Art.-nr. 0891186
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
Voor snel en gelijkmatig aanbrengen van lijm tijdens verlijmen van kanten en oppervlakken.
  • Tijdbesparing van circa 30 % in vergelijking met opbrengen met kwast

  • Lijm uniform en eenvoudig doseerbaar aan te brengen

  • Moeiteloos aanbrengen van lijm op vlakke en gebogen oppervlakken

  • Er mag geen lijm op de randen worden aangebracht

  • Gebruik van lijmen met een korte verwerkingstijd mogelijk, zelfs voor grotere oppervlakken


Kan achteraf worden uitgerust met twee verschillende opbrengrollen voor rand- en oppervlaktehechtingen


De breedte van de oppervlakterollen is 125 mm, de breedte van de binnenste plastic rol is 90 mm

Opmerking

Bij langere werkonderbrekingen moet het toevoerreservoir worden gereinigd met water.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Toepasbaar met alle PVAc-lijm, lijmen voor gelakte oppervlakken en warmperslijmen.

Breedte

90 mm

Buitendiameter

125 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polyurethaanroller met geribbeld, niet-poreus oppervlak

POLYURETHAANROL

Maakt gelijkmatig opbrengen van lijm mogelijk
x 1 st
Schuimroller met poreus, ruw oppervlak

SCHUIMRUBBERROL

Maakt dik opbrengen van lijm mogelijk
x 1 st
Binnenroller kunststof

KUNSTSTOF ROL, BINNEN

Met geribbeld, niet-poreus oppervlak