Lijmkit, glashelder
Lijmkit, glashelder
LIJM-GIAS/MET-GLASHEIDER-290ML
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Glasachtige transparantie
Perfect voor zichtbare afdichtingen/verlijmingen
Breed toepassingsbereik voor hechting zonder gebruik van hechtprimer
Uitstekende hechting op een groot aantal oppervlakken
Vastelastische kleefstof
- Dempt dynamische bewegingen
- Hechting van verschillende materialen mogelijk
- Overschilderbaar met dispersieverven
- Zonder oplosmiddelen en geurarm
- Schimmelwerend
- Niet corrosief
- Zonder isocyanaat en siliconen
Getest volgens EN 15651-1, F - INT
Würth glasheldere kleefstof kan, bij langdurige UV-blootstelling, vergelen en broos worden, vooral bij buitengebruik.
Niet geschikt voor expansievoegen bij gebouwen, afdichtingen van glassponningen, voegen die continu worden blootgesteld aan water alsmede sterk belaste aansluitvoegen.
Let op!
Niet geschikt voor verlijming op PE, PP, PMMA, PTFE, siliconenrubber en geplastificeerde kunststoffen.
Alleen geschikt voor volledig uitgeharde verven. Niet geschikt voor gebruik op kunstharsoppervlakken (alkydhars).
Datasheets(X)
Bouwsector:
Verlijmen en bevestigen van diverse bouwmaterialen.
Architecturaal glas:
Transparante glasverlijming binnen (niet geschikt als glasafdichtingsmiddel).
Elektrische installatie:
Vastzetten van kabelgoten/bevestigen van contactdozen, informatieborden.
Voertuigtechnici:
Elastische afdichtingen voor carrosserie-, voertuig- en containerbouw.
Standbouwers:
Montage van etalages, decoratie-objecten, informatieborden, profielen.
Metaalbewerkers:
Spanningsvrije structurele verlijming/roestvrijstalen constructies, brievenbusconstructie.
Schrijnwerkers/glaszetters:
Vloerpanelen, glasstroken, duwstangen op glazen deuren en barconsolebeugels op glas, deurspijlen, frames van galvanisch verzinkt staal.
Typische ondergronden:
ABS, aluminium, roestvrij staal, glas, glasvezelversterkte kunststof, hout, koper; onbehandeld, galvanisch verzinkt, gegrond en gelakt plaatstaal; hard PVC.
Hechtoppervlakken moeten schoon, droog en stevig zijn. Voegen voorvullen met geschikte materialen. Wij adviseren metalen en kunststof oppervlakken eerst te schuren. De beste lijmresultaten worden gegarandeerd wanneer het oppervlak wordt voorbehandeld met Activating Cleaner (089010060). Het verdient aanbeveling de geschiktheid van het materiaal te testen alvorens het product aan te brengen.
In het algemeen geldt dat kristalheldere lijmkit zelfs zonder gebruik van een primer hecht en uitstekende resultaten geeft op vele bouwmaterialen zoals glas, beglaasde oppervlakken, email, geanodiseerd aluminium, gelakt hout en verschillende kunststoffen. Het gebruik van Würth Adhesion Plus (089010061, 089010062) is aan te bevelen op absorberende oppervlakken en gepoedercoate oppervlakken (uitdamptijd in acht nemen).
Een minimale lijmlaagdikte van 3 mm wordt aanbevolen om van de voordelen van verlijming met een dikke laag te profiteren.
Gebruik Würth egaliserend afdichtmiddel om de voegen glad te maken.
Inhoud | 290 ml |
Chemische basis | Silaan-gemodificeerd polymeer |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 1,06 g/cm³ |
Geur | Zwakke geur |
Min. huidvormingstijd | 10 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +90 °C |
Minimale afschuifsterkte | 2,2 N/mm² |
Voorwaarde afschuifsterkte | conform DIN 53283, 2 mm laagdikte |
Minimale treksterkte | 2,2 N/mm² |
Voorwaarde treksterkte | conform DIN 53504 |
Max. volumeverandering/voorwaarden | 2 % / conform DIN 52451 |
Min. rek bij breuk | 250 % |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Isocyanaatvrij | Ja |
Resistent tegen | Water, Verdunde anorganische zuren en logen, Waterige reinigingsmiddelen |
Kortstondig bestand tegen | Alifatische oplosmiddelen, Brandstoffen, Minerale oliën, Plantaardige vetten, Plantaardige oliën, Dierlijke vetten, Dierlijke oliën |
Shore-hardheid A/voorwaarden | 38 / conform DIN 53505 |
Minimaal vlampunt | 61 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 10°C tot 25°C |
Productgewicht (per stuk) | 370,666 g |
Verpakking | Koker |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!