Lijadora rotorbital neumática DTS 133C
Lijadora excéntrica de disco neumática DTS 133C
LIJADORA ROTORBITAL NEUMÁTICA DTS 133C
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Accionamiento perfectamente equilibrado y vibraciones mínimas para un rectificado óptimo y un trabajo sin esfuerzo
- Control de velocidad con regulación continua e interruptor de seguridad para una adaptación óptima al accesorio de amolado y un cambio de papel sin desconectar el aire comprimido
- Emisiones de ruido mínimas y aire de escape controlado para un máximo confort de funcionamiento gracias a un silenciamiento eficaz
- Mínima acumulación de polvo gracias a la función de extracción óptima con aspiradores de polvo o sistemas de extracción estacionarios
- Forma ergonómica y manejo excepcional gracias al diseño extremadamente compacto de la carcasa
- Rodamiento grande con protección contra el polvo
- Resistente y duradera
Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado.
Espiga de manguera no incluida en el contenido.
Hojas de datos(X)
Diámetro de la placa de lijado | 75 mm |
Recorrido de lijado | 2,5 mm |
Velocidad a ralentí máxima | 12000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 186 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 285 l/min |
Peso de la máquina | 0,61 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Rosca de conexión | IT G 1/4 pulgadas |