Lijadora rotorbital de disco ETS 125-E
Lijadora rotorbital de disco ETS 125-E
LIJADORA ROTO-ORBITAL ELECTRONICA
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 320 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 4200-9200 U/min(rpm) |
Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo | 8400-18400 1/min |
Diámetro de la placa de lijado | 125 mm |
Diámetro oscilante | 5 mm |
Peso de la máquina | 2 kg |
Longitud del cable | 4 m |
LIJA MULTIPERF. HOLZ P120-D125MM
ZEBRALIJA MULTIPERF. HOLZ P150-D125MM
ZEBRALIJA MULTIPERF. HOLZ P80-D125MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.